カフリーム ミルククリーマー ミルク泡立て器 電動 フォーマー フォームドミルク 耐熱ガラス容器 450ml セット
スイッチを押すだけでご自宅で簡単フォームドミルク レンジで加熱OK 耐熱ガラスで耐熱温度150℃
電源乾電池式
定格時間(分)5
仕様●使用電池:単3形アルカリ2本 電池(別売)●容量:約450mL(泡立て時 約150mL)
アズワン品番65-1333-18
内容量1個
スイッチを押すだけでご自宅で簡単フォームドミルク レンジで加熱OK 耐熱ガラスで耐熱温度150℃