ODELIC(オーデリック)
傾斜天井対応フレンジ
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)
樹脂
色
白色
幅(mm)
Φ95
高さ(mm)
74
質量(kg)
0.4
取付器具
引掛シーリング用
仕様
傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※取付可能器具条件をご確認ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76081959
OA253409
¥
11,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください