フレンジ

フレンジ ODELIC(オーデリック) フレンジ ODELIC(オーデリック)

材質(本体) オフホワイト色 幅(mm)236 高さ(mm)36 出しろ(mm)60 質量(kg)0.6 ワイヤー5m×2本 仕様傾斜天井取付:可能(45°迄) 再生紙使用マーク適合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76081986 OA075407
20,000
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする