電源装置

電源装置 ODELIC(オーデリック) 電源装置 ODELIC(オーデリック)

LED高天井器具用

材質(本体)アルミダイカスト マットシルバー色 幅(mm)145 長さ(mm)278 高さ(mm)145 質量(kg)2.5 使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで) 構造防雨型 仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):122/120/121 再生紙使用マーク適合 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76088033 XA453011
30,000
23,980
26,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする