LED用調光器

LED用調光器 ODELIC(オーデリック) LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

位相制御

材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)19 周波数(Hz)50・60共用 仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合 内容量1個
注意
※指定LED器具専用
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76088505 LC211
13,000
8,698
9,568 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする