LED用調光器

LED用調光器 ODELIC(オーデリック) LED用調光器 ODELIC(オーデリック)

位相制御
Bluetooth調光器を使用するとBluetooth非対応の照明器具をリモコン・スマートフォンなどでコントロール可能になります

材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)70 高さ(mm)120 出しろ(mm)10 周波数(Hz)50・60共用 仕様適合スイッチボックス:1個用 再生紙使用マーク適合 内容量1個
注意
※指定LED器具専用
※Bluetoothコントローラー別売
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76088593 LC613
20,800
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする