ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 - 三和式ベンチレータールーフファン 危険物倉庫用自然換気 - 三和式ベンチレータールーフファン 危険物倉庫用自然換気 - 三和式ベンチレータールーフファン 危険物倉庫用自然換気 - 三和式ベンチレーター

特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制吸気と併用して使用する場合等に適しています。
多量の水蒸気が発生し、モニターの使用が不可欠なところでご使用いただけます。
自然換気方式の為騒音の心配はありません。また、電力が不要の為、取付後は補修交換の必要がなく長期間ご使用いただけます。
雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています。

用途危険物倉庫用自然換気製品材質ガルバリウム鋼板製寸法(mm)430×213×213仕様回転式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径D(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76089817SB-1051101.2
47,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
76089826SB-1141171.3
47,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする