曜日別特売

ニチメイトアスピレーター

ニチメイトアスピレーター - NICHIRYO(ニチリョー)

ペン型吸引ノズルのリーク口を指で塞ぐと吸引する簡単操作です。ペン型吸引ノズルの先端にピペットチップ(200ulまたは1000ul)を取り付けて使用できます。本体上部に50mLのディスポ遠沈管をセットして吸引ノズル立て等としても利用可能です。単3乾電池(2本)で最大8時間駆動します。コンパクトで持ち運びが便利

寸法(mm)160×85×175質量(kg)約1.0容量(mL)250(リザーバー)電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプタ付属)、単3乾電池×2本(テスト用付属)セット内容本体、リザーバー瓶(ガラス)、シリコンリザーバー栓、シリコンチューブ(約1m・約12cm×各1本)、チューブ継手(SUS303)、ペン型吸引ノズル、オイルレス真空ポンプ仕様吸引速度:~50mL/min(1000ulチップ使用時)アズワン品番4-2425-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7645380800-NASP-1
90,000
89,980
98,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする