18-8 口付バケツ

18-8 口付バケツ - クローバー(大屋製作所)18-8 口付バケツ - クローバー(大屋製作所)

プレス一枚絞り製

材質SUS304内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
高さ(mm)
満水容量(L)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7645415810015010280230約12.210
15,780
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7645416710015015315260約17.415
18,330
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7645417610015020350280約22.220
21,340
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする