サクラメン手袋 デラックス 100枚入 ピンク

サクラメン手袋 デラックス 100枚入 ピンク アズワン サクラメン手袋 デラックス 100枚入 ピンク アズワン サクラメン手袋 デラックス 100枚入 ピンク アズワン

外エンボスサクラメン手袋はジャストフィット機能により、ゴムを使わずに手首や手にフィットさせることができます。今までサイズが合わずにブカブカしていた方でも、ご自分の手にピッタリと装着できます。安全と安心をモットーに日本製にこだわり、材料から製造まですべてが日本国内です。従来品のように、手にはめるだけでもつかえます。指のはらを使って手首のまわりを数ヶ所、手首に沿ってひっぱるだけ。ズレ落ちがなくなり、作業効率もアップ。はずすときは手首から裏返しにすると簡単です。

全長(cm)29.0 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.035 エンボス加工外エンボス 入数(枚)100 内容量1組(100枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76455786 5208860 S 8 約25
1,800
1,782
1,960 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76455795 5208870 M 8.5 約27
1,800
1,782
1,960 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76455804 5208880 L 9 約29
1,800
1,782
1,960 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする