7徳スプーン&フォーク付ナイフ ケース付
スプーンとフォークが離して使えるツールナイフスプーンとフォークが離して使えるツールナイフベルトに装着できる携帯に便利な収納ケース付き
寸法(mm)約185×23×15、収納ケース/約128×55×17
収納時寸法(mm)約113×32×33
刃渡り(mm)58
質量(g)約180
材質本体/ステンレス、ABS樹脂、収納ケース/ポリエステル
タイプフォーク、コルク抜き、栓抜き、缶切り、スプーン、小刀、ナイフ
付属品収納ケース
寸法(幅W×長さL)(mm)スプーン/35×185、フォーク/23×190
アズワン品番64-3218-21
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |