大容量ポータブル電源 MONSTER POWER500
キャンプ・車中泊などのアウトドアで活躍する大容量ポータブル電源停電、災害時の備えにも最適三元系のリチウム電池を採用した501Wh(139,200mAh)の大容量
バッテリー容量(mAh)139200
入力【DC】DC12~24V
出力【AC】100V/60Hz×2、【USB】5V/2.4A×3(QuickCharge5V/3A,9V/2A,12V/15A)、【DC】12V/5A×2:12V/10A×1(シガーソケット)
入出力【Type-C】PD60W(20V/3A):15V/3A:12V/3A:9V/3A:5V/3A
充電時間(時間)ACアダプター使用時:約7~9、12Vシガーソケットケーブル使用時:8~10
質量(kg)4.7
幅(mm)260
高さ(mm)202
奥行(mm)173
バッテリー三元系のリチウム電池
波形AC出力:500W正弦波
アズワン品番64-8899-91
バッテリー容量(Wh)501
入力ポートDC入力,Type-C入力
出力ポートAC出力,USB出力,Type-C出力、DC出力
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |