はじまりのえんぴつ
折れにくいので集中力がとぎれない
持ち方ガイドデザイン付で正しい持ち方を練習できる
なめらかな書きごこちで筆圧の不安定な低学年に最適
子供がワクワクする世界観のデザイン
用途鉛筆
硬度2B
長さ(mm)(1本)176
質量(g)(1本)4
軸六角
芯色黒
入数5本
材質木・黒鉛
仕様名前欄:あり
主な用途こども用
内容量1セット(5本)
筆記用具 の新着商品

折れにくいので集中力がとぎれない
持ち方ガイドデザイン付で正しい持ち方を練習できる
なめらかな書きごこちで筆圧の不安定な低学年に最適
子供がワクワクする世界観のデザイン