ビニールBAG フロスト

ビニールBAG フロスト 包む

持ち手の付いた、多枚数入りのビニールバッグです。半透明のマットな素材が魅力の商品です。
ブルーの背景に金印刷の星がキラキラと輝いたデザインです。
袋の前面が半透明なので、中の品物がほんのりと透けて見えます。
10枚入りなので、ちょっとしたお土産やお菓子など、たくさんの方に贈り物をする際におすすめです。
底マチ付きなので、多少厚みのあるものもお入れいただけます。

用途ビニールバッグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1枚)150×60×260 質量(g)(1枚)3.4 入数10枚 ステラ ネイビー タイプ底マチ付き 持ち手あり 奥行(mm)60 幅(mm)150 高さ(mm)260 内容量1袋(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76092958 TV005
280
279
307 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする