PPチューブ 20m
主材料がポリプロピレンの柔軟性のあるチューブです。
処分してもダイオキシンの発生はPVCに比べ極めて少ないチューブです。
アラメックPPチューブは滅菌済み輸液セット基準に適合した安全性の高いチューブです。
医療基準には合致していますが、医療用には使用しないでください。
- 仕様
- 外観:規格=殆ど無色透明、異物を認めない 結果=無色透明、異物なしpH(差):規格=差2.0以下 結果=0.17重金属:規格=2ppm以下 結果=限度内KMnO4:規格=差2.0ml以下 結果=0.57蒸発残留物:規格=1.0mg以下 結果=0.0
- 材質
- ポリプロピレン
- 色
- 透明
- チューブ長さ(m)
- 20
- 内容量
- 1巻
チューブ/ホース類 の新着商品
カテゴリ












