曜日別特売

タイダクトホース

タイダクトホース - TGK(東京硝子器械)

軽量で持ち運びが簡単です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。
ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。
口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。
空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。
定尺は20mです。1巻の価格は割安です。

使用温度範囲(℃)
-15~+70
内容
1m
内容量
1本
注意
※N型は、端末にワイヤーが露出している場合がありますので、取扱いには十分ご注意ください。
全12種類を絞り込む
外径(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
品番
ピッチ(mm)
呼び径
許容曲げ半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02998069N-125N-12515.5Φ125120~134.5
¥11,060
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
02998096N-19N-198Φ1923~24
¥2,600
¥2,598
¥2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
02998130N-100N-10014.5Φ100100~109
¥7,820
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
02998227N-50N-5011.5Φ5055~58
¥4,180
¥4,098
¥4,508(税込)
9日以内出荷
返品不可
02998236N-32N-329Φ3235~37
¥3,040
¥2,998
¥3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
02998507N-65N-6511.5Φ6570~70.5
¥5,460
¥5,398
¥5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
02998516N-200N-20016.5Φ200200~211.5
¥21,000
¥20,980
¥23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
02998559N-150N-15015.5Φ150130~160
¥13,640
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
02998699N-38N-389Φ3840~42.6
¥3,380
¥3,298
¥3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
02998857N-25N-259Φ2525~30
¥2,700
¥2,698
¥2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
02998936N-16N-167.5Φ1620~21.2
¥2,420
¥2,398
¥2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
02999101N-90N-9011.5Φ9090~96
¥7,480
¥7,398
¥8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする