ソフトガスケット AGSGシリーズ
優れた耐薬品性をもつePTFE製のソフトパッキンです。強酸・強アルカリを含む幅広い薬品に対応し腐食性流体にも安心してご使用いただけます。
微細な多孔構造と高い柔軟性により圧縮性に優れ、粗いフランジ面にも容易になじみ、高いシール性能を発揮します。
ePTFE製のため、不純物の溶出が少なく、幅広い分野での使用に適しています。
- 材質
- ePTFE(延伸ポリテトラフルオロエチレン)
- 使用温度範囲(℃)
- -60~230
- 圧力範囲(MPa)
- 中真空~3MPa (使用圧力範囲は材質の参考値であり、ガスケットとしての保証値ではありません。ど使用条件によって性能は異なります。)
全20種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
内容量
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ