ソフトガスケット AGSGシリーズ

ソフトガスケット AGSGシリーズ - 旭製作所
材質
ePTFE(延伸ポリテトラフルオロエチレン)
厚さ(mm)
2
使用温度範囲(℃)
-60~230
内径(Φmm)
120
呼び
DN120相当
外径(Φmm)
160
アズワン品番
60-4441-54
圧力範囲(MPa)
中真空~3MPa (使用圧力範囲は材質の参考値であり、ガスケットとしての保証値ではありません。ど使用条件によって性能は異なります。)
内容量
1セット(10枚)
注意
※サイズはつまみの部分除く。
※目盛は付いていません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03052766AGSG-160-120-2.0
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする