DMPフィルター 5本入

DMPフィルター 5本入 安積濾紙

幅広い用途に使用可能
繊維密度勾配構造のフィルター

タイプデプス 長さ(mm)250 内径×外径(Φmm)30×68 材質(コア)PP 材質(ろ材)PP 内容量1箱
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
孔径(Φμm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76212448 DMP001N1N 1
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
76212457 DMP003N1N 3
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
76212466 DMP005N1N 5
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
76212475 DMP010N1N 10
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
76212484 DMP025N1N 25
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
76212493 DMP050N1N 50
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
76212509 DMP075N1N 75
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする