共栓三角フラスコ 茶

共栓三角フラスコ 茶 - TGK(東京硝子器械)
種別三角フラスコ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体寸法(mm)
栓共通
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76230054-1034×481360
5,040
5,030
5,533(税込)
10日以内出荷
返品不可
76230063-2040×551668
5,480
5,470
6,017(税込)
10日以内出荷
返品不可
76230079-3047×631678
5,920
5,910
6,501(税込)
10日以内出荷
返品不可
76230097-10064×9522114
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
76230115-30090×12927152
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
76230124-500108×15727180
8,500
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
76230133-1000143×20538230
18,000
17,900
19,690(税込)
10日以内出荷
返品不可
76230106-20080×11627140
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76230088-5052×722298
6,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76230106-02822863200mL- 共栓三角フラスコ 茶 TGK(東京硝子器械) 02822863共栓三角フラスコ 茶TGK(東京硝子器械)1個
6,190
税込6,809
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする