ダストタックルワイパー
厚手大判タイプのワイパーです。
スクリーン版やクリーンエリアの清掃に。
高交絡水流技術で繊維同士を強固に絡めあわせ、発塵や毛羽立ちを抑えています。
植物由来繊維100%使用。高い吸液性を発揮します。
製造時にバインダー等を使用していないので、溶出物が少なく様々な作業で安心してご使用頂けます。
本体寸法(cm)30×34
材質リヨセル
厚手大判タイプのワイパーです。
スクリーン版やクリーンエリアの清掃に。
高交絡水流技術で繊維同士を強固に絡めあわせ、発塵や毛羽立ちを抑えています。
植物由来繊維100%使用。高い吸液性を発揮します。
製造時にバインダー等を使用していないので、溶出物が少なく様々な作業で安心してご使用頂けます。