TGK(東京硝子器械)
ビーカーPP 100mL
目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)
100
直径×高さ(mm)
54×71
本体質量(g)
12.5
目盛(mL)
25
材質
ポリプロピレン(PP)
種類
ビーカー
外径(Φmm)
45(接地面底)
目盛本数(本)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76244194
-
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください