岡野製作所
スェージロック継手
タイプ
スェージロック継手BA管用NWフランジ付
寸法A(Φmm)
40
寸法L(mm)
51
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76245305
JPF-1/4-25A
6.35
4
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245314
JPF-3/8-25A
9.53
7.5
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245323
JPF-6-25A
6
4
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
43日以内出荷
返品不可
76245339
JPF-10-25A
10
8
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
43日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください