リファレンス 2/F

リファレンス 2/F Eppendorf(エッペンドルフ)

ボタン1個の操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にしかもエアロゾルの強制削減が可能です。不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。
バネ式チップコーンで操作担当者が交代しても再現性が向上、チップ装着の力削減で人間工学が改善。
二次的な調整はさまざまな液体の最も正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。
Reference 2の抜群な精度と確度で結果に信頼できます。
4桁の表示窓、容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。
独特の滑らかな表面なのでクリーニングが簡単です。このピペットは全体がオートクレーブ対応であるのに加え、汚染除去はかつてなかったほど簡単かつ効率が向上しています。これは無菌条件下で作業するときには最適なピペットです。
埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackITを用いた簡素な識別とドキュメンテーションを提供します。

内容量1本
注意
※各種リファレンス2(2.5mL、5mL、10mLタイプ除く)には、すぐにご使用いただけるように、epT.I.P.S.(R)ボックスが付属しております。
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76247439 4921 000.079 イエロー 20
36,500
34,980
38,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
76247414 4921 000.044 グレー 10
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76247423 4921 000.052 イエロー 10
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76247466 4921 000.109 イエロー 100
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76247475 4921 000.125 ブルー 200
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76247484 4921 000.133 ブルー 250
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76247493 4921 000.141 ブルー 500
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76247509 4921 000.150 ブルー 1000
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76247518 4921 000.168 レッド 2000
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76247527 4921 000.176 レッド 2500
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76247387 4921 000.010 ダークグレー 1
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76247396 4921 000.028 ダークグレー 2
36,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76247405 4921 000.036 グレー 5
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76247448 4921 000.087 イエロー 25
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76247457 4921 000.095 イエロー 50
33,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76247414 4921 000.044 20861245 4925000049 4925000049 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 20861245 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ後継品
76247423 4921 000.052 20861254 4925000057 4925000057 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 20861254 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ後継品
76247466 4921 000.109 20861297 4925000103 4925000103 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 20861297 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 1個 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ後継品
76247475 4921 000.125 20861157 4925000120 4925000120 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 20861157 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 1本 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ後継品
76247484 4921 000.133 20861166 4925000138 4925000138 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 20861166 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 1本 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ後継品
76247493 4921 000.141 20861175 4925000146 4925000146 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 20861175 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 1本 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ後継品
76247509 4921 000.150 20861184 4925000154 4925000154 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 20861184 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 1本 39,980 税込43,978 品番が変更になりました
76247518 4921 000.168 20861200 4925000162 4925000162 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 20861200 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 1本 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ後継品
76247527 4921 000.176 20861209 4925000170 4925000170 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 20861209 マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定 Eppendorf(エッペンドルフ) 1本 39,980 税込43,978 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする