Kartell(カルテル)
メスフラスコ PP製 PPねじ蓋付
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
●スクリューキャップ材質:PP
内容量
1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
首径(mm)
許容誤差
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76248026
1433
250
-
-
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248035
1434
500
-
-
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248455
1431
50
16.5
-
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76248464
1435
1000
-
-
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76249383
1432
100
約13
±5%(20℃条件下)
¥
1,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください