エレテックス手袋 No.501
HVなどの配線と同じオレンジ色で、電気に対する意識喚起対応。
指部に滑り止め加工を施し、細やかな作業にも対応できます。
絞り加工で、作業中のずれ落ちを防止します。
厚さ(mm)0.6
形状絞り型
滑り止め効果あり
最大使用電圧(V)直流750/交流300
保守管理定期自主点検不要
色オレンジ
入数(双)1
耐電圧(V/min)3000
内容量1双
手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76257546 | 501 S 304-0000180 | 20341283 | 501 |
|
エレテックス501 | 三興化学工業 | 1双 | ¥2,598 税込¥2,858 | 注文コードが変更になりました |