曜日別特売

ビーカー PTFE

ビーカー PTFE - Cowie Technology

PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。
カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。

種類ビーカー材質ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76258718007.01001007456
11,340
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
76258727007.02502509475
13,470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする