Cowie Technology
ビーカー PTFE 400mL
PTFEビーカーとカーボンベースを特殊製法で組み合わせているため、直接ホットプレートに置くことができます。
カーボンベースのため熱伝導にすぐれ、内部液体の昇温時間を短縮します。
容量(mL)
400
外径(Φmm)
85
高さ(mm)
112
肉厚(mm)
約4.2
材質
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類
ビーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76258849
007.0400
¥
19,520
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください