サンプラテック
手付きビーカー PFA
一体成形なので取手が外れません。
材質
PFA
種類
手付ビーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76262078
11113
1000
110×152
100
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76263033
11110
100
57×72
20
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76262069
11112
500
90×121
50
¥
16,000
取扱い終了
返品不可
76263049
11111
200
69×93
50
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください