サンプラテック
手付きビーカー PFA 2L
一体成形なので取手が外れません。
容量(mL)
2000
直径×高さ(mm)
136×198
目盛(mL)
100
材質
PFA
種類
手付ビーカー
内径(Φmm)
136
全高(mm)
199
外径(Φmm)
161(最大)
耐熱温度(℃)
200~260
胴外径(Φmm)
151
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76262446
11114
¥
36,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください