ポリプロピレン手付ビーカー

ポリプロピレン手付ビーカー - サンプラテック

手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。
マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。
目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。

種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
胴径×全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76262455010261001057×71
145
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
76262464010272002067×91
224
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76262473010283002576×108
251
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
76262489010295005090×121
369
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
7626249801030100050109×152
470
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
762625070103120001000131×200
620
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
76262516010323000200151×227
850
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
76262525010335000200174×272
1,720
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする