サンプラテック
TPX手付ビーカー
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
種類
手付ビーカー
材質
TPX
型
手付き
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
全高(mm)
底径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76263058
01051
100
10
71
56.5
57
¥
353
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76263067
01052
200
20
91
68
70
¥
396
¥
389
¥
428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76263076
01053
300
25
108
78
82
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76263085
01054
500
50
121
90
92
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76263094
01055
1000
50
152
109
116
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76263103
01056
2000
100
200
131
137
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76263119
01057
3000
200
227
151
160
¥
2,570
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76263128
01058
5000
200
272
174
185
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください