TPXビーカー

TPXビーカー - サンプラテック

底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。
すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。

種類ビーカー材質TPX手無し内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
全高(mm)
底径(Φmm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7626314601041100107156.557
235
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
762631550104220020916870
332
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
7626316401043300251087882
396
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
7626317301044500501219092
590
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
7626318901045100050152109116
1,010
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする