PEスプレーボトル SMタイプ 300mL

PEスプレーボトル SMタイプ 300mL - TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル SMタイプ 300mL - TGK(東京硝子器械)

ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。

材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1乳白色容量(mL)300高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物内容量1組
注意
※サイズは目安であり、許容差があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76265973B031-01+T-95アカ300PEスプレーボトルSMタイプ(B031-01)、T-95トリガースプレー霧タイプ(赤/白)
250
248
273(税込)
当日出荷
76265989B031-01+T-95アオ300PEスプレーボトルSMタイプ(B031-01)、T-95トリガースプレー霧タイプ(青/白)
250
248
273(税込)
当日出荷
76265998B031-01+T-95ミドリ300PEスプレーボトルSMタイプ(B031-01)、T-95トリガースプレー霧タイプ(緑/白)
250
248
273(税込)
当日出荷
76266007B031-01+T-95シロ300PEスプレーボトルSMタイプ(B031-01)、T-95トリガースプレー霧タイプ(白/白)
250
248
273(税込)
当日出荷
76266016B031-01+T-95スケルトン300PEスプレーボトルSMタイプ(B031-01)、T-95トリガースプレー霧タイプ(白スケルトン)
250
248
273(税込)
当日出荷
76266025B031-01+T-95クロスケルトン300PEスプレーボトルSMタイプ(B031-01)、T-95トリガースプレー霧タイプ(黒スケルトン)
250
248
273(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする