曜日別特売

ビーカー PE製 手無

ビーカー PE製 手無 - 三宝
材質高密度ポリエチレン(HDPE)種類ビーカー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
直径×高さ(mm)
本体質量(g)
全高(mm)
底径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7626786340-221-15-0150050102×114--85(最小径)--
223
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
7626787940-221-16-01100050130×142-142105--
342
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
7626801940-221-14-013002588×97-10870(最小径)7997
150
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
7626756540-221-13-012002079×85-----
113
取扱い終了
返品不可
代替品有
7626758340-221-12-011001063×6818----
94
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7626756540-221-13-010288196140-221-13-0140-221-13-01 ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械) 02881961ビーカー PE製TGK(東京硝子器械)1個
119
税込131
注文コードが変更になりました
7626758340-221-12-010288195240-221-12-0140-221-12-01 ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械) 02881952ビーカー PE製TGK(東京硝子器械)1個
119
税込131
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする