サンダイヤ
ひしゃく 木柄付 SUS304
木柄付きです。
材質
SUS304
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
容量(mL)
柄長さ(mm)
上径(Φ)×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76272438
-
大
1400
360
168×75
¥
2,480
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76272447
-
中
1000
360
145×70
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76272456
-
小
500
350
125×55
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください