TGK(東京硝子器械)
96穴μプレート平底I 黒 50枚 個包装
発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。
Iタイプは96穴すべて、それぞれが独立しています。
ウェル形状
平底
本体寸法(mm)
85.1×127.4×14.5H
カバー
無し
ウェル径(mm)
約6.1
1ウェル深さ(mm)
約10.5
形状
Iタイプ
容量(μL)
約290
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76273637
P96F19N
¥16,000
¥
15,900
¥17,490
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください