曜日別特売

96穴μプレート平底Q 黒 滅菌 50枚カバー付

96穴μプレート平底Q 黒 滅菌 50枚カバー付 - TGK(東京硝子器械)

発光・蛍光分析用です。
光に敏感なサンプル保存にも使用できます。

ウェル形状平底本体寸法(mm)86.1×128.3×14.5Hカバー付きウェル径(mm)約7.01ウェル深さ(mm)約10.8形状Qタイプ容量(μL)約380内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76273646P96FQBS
25,000
24,900
27,390(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする