ウォーターバス 恒温水槽 SB-1300

ウォーターバス 恒温水槽 SB-1300 - TGK(東京硝子器械)

幅広い用途で使用できる簡易型のウォーターバスです。
取っ手付きなので、水槽内の水の入れ替えや持ち運びに便利です。
ロータリーエバポレーター用で槽内にヒータやセンサがなく、槽内の掃除の簡単です。

温度調節範囲(℃)室温±5~90温度調節精度(℃)±1(撹拌時)温度制御P.I.D制御安全機能ヒューズ、過昇防止器、バスカバー加熱方式ヒータ加熱ヒーター容量(W)1050温度センサー白金側温抵抗体Pt100Ω槽内寸法(mm)内径Φ220×120H外形寸法(mm)285W×295D×244H質量(kg)3.9入力電源10.5A 1.05KVA電源電圧AC100V 50/60Hz仕様●バス容量(L):約4.3●水槽材質:SUS304●使用周囲温度範囲(℃):5~35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76289719267930
62,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする