TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の 恒温水槽/恒温装置
ウォーターバス 恒温水槽 SB-1300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76289719
品番
267930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,800
幅広い用途で使用できる簡易型のウォーターバスです。
取っ手付きなので、水槽内の水の入れ替えや持ち運びに便利です。
ロータリーエバポレーター用で槽内にヒータやセンサがなく、槽内の掃除の簡単です。
温度調節範囲(℃)
室温±5〜90
温度調節精度(℃)
±1(撹拌時)
温度制御
P.I.D制御
安全機能
ヒューズ、過昇防止器、バスカバー
加熱方式
ヒータ加熱
ヒーター容量(W)
1050
温度センサー
白金側温抵抗体Pt100Ω
槽内寸法(mm)
内径Φ220×120H
外形寸法(mm)
285W×295D×244H
質量(kg)
3.9
入力電源
10.5A 1.05KVA
電源電圧
AC100V 50/60Hz
仕様
●バス容量(L):約4.3●水槽材質:SUS304●使用周囲温度範囲(℃):5〜35