東亜計器
ブルー二重管標準温度計300-360℃ 成績書付
温度指示が青色で表示され見やすく、広い目盛り間隔。精密測定用。
番号
7
温度範囲(℃)
300~360
全長(mm)
350
タイプ
水銀
外径(Φmm)
7
1目盛(℃)
0.1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76292668
-
¥134,000
¥
129,800
¥142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください