塩ビふるい 200ΦX60H

塩ビふるい 200ΦX60H - TGK(東京硝子器械)
材質枠:PVC、網:ナイロン内容量1個
注意
※網目、枠の校正は一切とれません。
※温湿度により、網が弛む可能性があります。
全36種類を絞り込む
参考Mesh
36種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
参考Mesh
適合
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76300928-1.811平織-
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
76300937-1.612平織-
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
76300946-1.414平織-
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
76300955-1.1816平織-
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
76300973--21平織850μm
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
76300989--25.5平織710μm
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
76300998--30平織600μm
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301007--35.5平織500μm
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301016--40.5平織425μm
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301025--49平織355μm
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301043--67.5平織250μm
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
76301059--74平織224μm
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301068--79.5平織200μm
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301077--101.5平織180μm
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301086--110平織160μm
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301095--115平織150μm
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301104--125平織133μm
11,900
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301113--136平織125μm
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301129--150平織108μm
11,900
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301138--152平織106μm
16,100
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301147--156平織100μm
16,100
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301156--175平織95μm
11,900
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301165--190平織85μm
17,400
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
76301174--200平織77μm
12,400
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301183--208平織75μm
18,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301199--230平織67μm
13,000
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301208--240平織63μm
18,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301217--255平織57μm
14,000
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301226--305平織48μm
15,300
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301235--330綾織42μm
16,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301244--355綾織37μm
17,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301253--380綾織32μm
18,600
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
76301269--508綾織20μm
26,800
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
76300919-29.5平織-
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
76300964-119平織-
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76301034--56.5平織300μm
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76300919-26026973-- 塩ビふるい200ΦX60H 東京スクリーン 26026973塩ビふるい200ΦX60H東京スクリーン1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
76300964-26027025-- 塩ビふるい200ΦX60H 東京スクリーン 26027025塩ビふるい200ΦX60H東京スクリーン1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
76301034-26027095-- 塩ビふるい200ΦX60H 東京スクリーン 26027095塩ビふるい200ΦX60H東京スクリーン1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする