TGK(東京硝子器械)
元祖 サクラメン手袋 S 乳白 100枚入
サイズ
S
入数(枚)
100
タイプ
スタンダード
色
乳白
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(μm)
18
全長(cm)
29
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(μm)
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76318656
-
S
18
100
¥
1,000
¥
990
¥
1,089
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください