TGK(東京硝子器械)
サクラメン手袋 スタンダード 透明 厚手 100入
タイプ
スタンダード
厚さ(μm)
30
材質
ポリエチレン(PE)
色
クリア
入数(枚)
100
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76318717
-
S
約29
¥
1,230
¥
1,218
¥
1,340
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76318726
-
M
約30
¥
1,230
¥
1,218
¥
1,340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76318735
-
L
約31
¥
1,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください