サンゴバン
ヒータブルビーカー PFA製
260℃までホットプレートで加熱でき、底部の成形技術により急速な温度上昇を可能にしました。
材質
PFA
種類
ビーカー
内容量
1個
注意
※直火には、絶対当てないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
直径×高さ(mm)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76320704
1069536
50
43×44
3.2
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320713
1069537
125
60×61
3.6
¥
25,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320729
1069538
250
72×77
3.6
¥
43,100
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
63日以内出荷
返品不可
76320738
1069539
500
89×90
5.2
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください