プライヤー

プライヤー - NEG(日電理化硝子)

バイアルびんのシールを外すための、手動式脱機です。

内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
適合バイアル(mL)
適合
適合バイアル瓶
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76321517406018大・特大兼用5~10、100大 特大兼用5、10、100mL、輸血瓶用-
27,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
76321526406019特小・小・中兼用-特小 中兼用1.5~3.8ml用2・3・8
25,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする