PCRシングルチューブ フラット 500本×2

PCRシングルチューブ フラット 500本×2 - TGK(東京硝子器械)

キャップ部分に書き込みが可能。
PCRチューブの中でも非常に透明度が高く、サンプル目視が容易。
プラスチックが肉薄のため熱伝導性にすぐれています。
未滅菌。
オートクレーブ不可。

タイプスタンダード容量(mL)0.2キャップタイプフラット本体寸法(mm)口部:Φ7.0mm、全長:21.0mm、胴部:Φ6.0材質ポリプロピレン(PP)耐温度性(℃)-80~121ナチュラル仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76325787PCR-02F2
8,300
8,290
9,119(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする