TGK(東京硝子器械)
フラットシャーレー
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
材質
板ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
身の径(Φmm)
身の高さ(mm)
本体質量(g)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76330398
0101-04
75
20
約83
蓋:約42、身:約41
¥
710
¥
703
¥
773
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76330407
0101-11
123
25
約186
蓋:約94、身:約92
¥
2,800
¥
2,772
¥
3,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76330416
0101-01
32
15
約61
蓋:約32、身:約29
¥
690
¥
683
¥
751
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76330443
0101-03
64
19
約66
蓋:34、身:32
¥
710
¥
703
¥
773
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76330459
0101-05
91
21
約106
蓋:約54、身:約52
¥
750
¥
743
¥
817
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76330468
0101-09
89
17
約81
蓋:約41、身:約40
¥
790
¥
782
¥
860
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76330486
0101-12
152
28
約276
蓋:約138、身:約138
¥
3,700
¥
3,663
¥
4,029
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76330495
0101-02
46
18
約23
蓋::約12、身:約11
¥
690
¥
683
¥
751
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76330477
0101-10
105
20
約138
蓋:約70、身:約68
¥
1,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください