TGK(東京硝子器械)
フラットシャーレー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
身の径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
身の径(Φmm)
89
注文コード
76330468
品番
0101-09
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥860
販売価格(税別)
¥
782
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
身の径(Φmm)
89
身の高さ(mm)
17
本体質量(g)
約81
質量(g)
蓋:約41、身:約40
材質
板ガラス
径(Φmm)
85.2
シャーレ収納数(枚)
10