フロン工業
PTFE手付ビーカー 両手付
両手付きです。
材質
ポリテトラフルオロエチレン (PTFE)
種類
手付ビーカー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76336743
F-1072-003
2000
132×198
約960
¥
68,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76336759
F-1072-005
3000
165×200
約1750
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76336768
F-1072-004
5000
184×250
約2540
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください